DCN 100-080-15.87A-8D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 8xD

Réf.: 3202478
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3202478
    EAN / GTIN 7291075293210
    Réf. fabricant 3202478
    Article hors catalogue L24040 299

    Description

    Description:

    Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Diamètre coupant (DC) 0.394″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 10.0 ,Longueur hors tout (OAL) 5.68″ ,Longueur utile (LU) 3.22″

    Caractéristique(s):

    • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 0.394″
    • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.409″
    • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.394″
    • Equivalent décimal: 0.394″
    • Diamètre collerette (DF): 0.79″
    • Longueur fonctionnelle (LF): 3.718″
    • Code taille logement plaquette (SSC): 10.0
    • Groupe de longueurs: 8xD
    • Identification plaquette étalon (MIID): ICP 100
    • Longueur hors tout (OAL): 5.68″
    • Point Length (PL): 0.072″
    • Longueur dépassement (LPR): 3.79″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Longueur attachement (LS): 1.89″
    • Type de queue: Weldon
    • Longueur utile (LU): 3.22″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout