DR31.8-095-31.75-09-3D-N Forets à plaquettes carrées interchangeables avec arrosage central, profondeur de perçage 3xD

Réf.: 3201846
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série DR-TWIST
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3201846
EAN / GTIN 7291075203844
Réf. fabricant 3201846
Article hors catalogue L24150 296

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes ,Diamètre coupant (DC) 1-1/4″ ,Longueur hors tout (OAL) 8.05″ ,Longueur utile (LU) 3-3/4″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1-1/4″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1.28″
  • Equivalent décimal: 1.25″
  • Diamètre collerette (DF): 1.654″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 5.013″
  • Groupe de longueurs: 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): SOMT 09T306-DT
  • Longueur hors tout (OAL): 8.05″
  • Longueur dépassement (LPR): 5.05″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 3″
  • Longueur utile (LU): 3-3/4″

Produits adaptés

De la même série "DR-TWIST" Afficher tout