• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DR036-108-32-12-3D-N Forets à plaquettes carrées interchangeables avec arrosage central, profondeur de perçage 3xD

Réf.: 3201835
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série DR-TWIST
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3201835
EAN / GTIN 7291075203547
Réf. fabricant 3201835
Article hors catalogue L24150 266

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Diamètre coupant (DC) 36 mm, Longueur hors tout (OAL) 202 mm, Longueur utile (LU) 108 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 36 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 41 mm
  • Diamètre collerette (DF) 50 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 142.92 mm
  • Groupe de longueurs 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) SOMT 12
  • Longueur hors tout (OAL) 202 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 144 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 58 mm
  • Longueur utile (LU) 108 mm

Produits adaptés

De la même série "DR-TWIST" Afficher tout