• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DR41.3-083-38.1-12-2D-N Forets à plaquettes indexables carrées, avec arrosage intégré. Profondeur de perçage 2xD

Réf.: 3201808
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série DR-TWIST
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3201808
EAN / GTIN 7291075185164
Réf. fabricant 3201808
Article hors catalogue L24150 120

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes ,Diamètre coupant (DC) 1-5/8″ ,Longueur hors tout (OAL) 7.71″ ,Longueur utile (LU) 3-1/4″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1-5/8″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1.71″
  • Equivalent décimal: 1.625″
  • Diamètre collerette (DF): 1.97″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 4.661″
  • Groupe de longueurs: 2xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): SOMT 12
  • Longueur hors tout (OAL): 7.71″
  • Longueur dépassement (LPR): 4.71″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 3″
  • Longueur utile (LU): 3-1/4″

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "DR-TWIST" Afficher tout