• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

DR039-078-32-12-2D-N Forets à plaquettes indexables carrées, avec arrosage intégré. Profondeur de perçage 2xD

Réf.: 3201771
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série DR-TWIST
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3201771
EAN / GTIN 7291075184600
Réf. fabricant 3201771
Article hors catalogue L24150 230

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Diamètre coupant (DC) 39 mm, Longueur hors tout (OAL) 172 mm, Longueur utile (LU) 78 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 39 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 42.5 mm
  • Diamètre collerette (DF) 50 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 112.83 mm
  • Groupe de longueurs 2xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) SOMT 12
  • Longueur hors tout (OAL) 172 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 114 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 58 mm
  • Longueur utile (LU) 78 mm

Produits adaptés

De la même série "DR-TWIST" Afficher tout