Echelle télescopique 4 plans sans traverse 4x5nombre de barreaux

Réf.: 32017
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
En cours de traitement

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de marches 4×5
Matière Aluminium
Type de produit Echelles multi-usages

Identification et classification

Référence article 32017
Copier
EAN / GTIN 4031405320178
Copier
Réf. fabricant 032017
Copier
Article hors catalogue L90110 132
Copier
Fabricant MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Echelle télescopique à échelons en aluminium
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • Barreaux carrés 30 x 30 mm rainurés des deux côtés
  • Connexion de longeron/barreau à haute résistance
  • Peut être utilisé comme échelle debout et d'atterrissage
  • Pliable au milieu par des charnières en acier verrouillables automatiquement
  • Les deux parties externes peuvent être télescopées d'un segment à l'autre
  • Guide de longeron conique pour un support de sécurité
  • Espacement des segments : 280 mm
  • Charge maximale : 150 kg
  • Ces produits sont couverts par la garantie légale
  • Remarque : Les échelles de plus de 3,0 m ne peuvent être utilisées sans rail transversal que si elles sont utilisées exclusivement pour l'usage prévu (par exemple, installées de façon permanente, accrochées, attachées à l'aide d'une ceinture).
  • Remarque : Selon TRBS 2121 partie 2, un accessoire approprié est nécessaire pour travailler sur cette échelle

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail max. : 6400 mm
  • Hauteur de travail min. : 4200 mm
  • Largeur extérieure : 630 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Longueur du conducteur en tant que conducteur d'atterrissage : 5300 mm
  • Longueur du conducteur en tant que conducteur d'atterrissage (min.): 3100 mm
  • Longueur de l'échelle comme escabeau : 2550 mm
  • Longueur de l'échelle comme escabeau (min.): 1530 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : Complètement assemblé
  • Espacement pas/segment : 280 mm
  • Nombre de pas/échelons : 4x5 échelons
  • Hauteur de pas/échelon : 30 mm
  • Profondeur de pas/segment : 30 mm
  • Exécution de l'étape : Germes
  • Autorisé comme itinéraire (TRBS 2121 partie 2) : Oui

Téléchargements et documents

Produits adaptés