DCN 270-135-40A-5D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 5xD

Réf.: 3201689
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3201689
EAN / GTIN 7291075291308
Réf. fabricant 3201689
Article hors catalogue L24040 855

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Diamètre coupant (DC) 27 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 27.0, Longueur hors tout (OAL) 245.7 mm, Longueur utile (LU) 139.1 mm

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 50 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 27 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 27.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 27 mm
  • Diamètre collerette (DF) 50 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 172.79 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 27.0
  • Groupe de longueurs 5xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) ICP 270
  • Longueur hors tout (OAL) 245.7 mm
  • Point Length (PL) 4.1 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 177.7 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 68 mm
  • Type de queue Weldon
  • Longueur utile (LU) 139.1 mm

Produits adaptés

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout