• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DCM 210-168-25.4A-8D Corps de forage avec têtes interchangeables, trous de refroidissement internes et une queue plate. Profondeur de perçage : 8xD

Réf.: 3201412
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série CHAMDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3201412
EAN / GTIN 7291075170108
Réf. fabricant 3201412
Article hors catalogue L24040 268

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Diamètre coupant (DC) 0.827″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 21.0 ,Longueur hors tout (OAL) 9.92″ ,Longueur utile (LU) 6.62″

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.26″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.827″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.862″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.827″
  • Equivalent décimal: 0.827″
  • Diamètre collerette (DF): 1.26″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 7.57″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 21.0
  • Groupe de longueurs: 8xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): IDI 210-SG
  • Longueur hors tout (OAL): 9.92″
  • Point Length (PL): 0.15″
  • Longueur dépassement (LPR): 7.72″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 2.2″
  • Longueur utile (LU): 6.62″

Produits adaptés

De la même série "CHAMDRILL" Afficher tout