Description:
Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 23.0, Longueur hors tout (OAL) 271.1 mm, Longueur utile (LU) 184 mm
Caractéristique(s):
- Body Diameter Reduced (BDRED) 32 mm
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
- Diamètre coupant Maximum (DCX) 23.9 mm
- Diamètre coupant Maximum (DCN) 23 mm
- Diamètre collerette (DF) 32 mm
- Longueur fonctionnelle (LF) 210.91 mm
- Code taille logement plaquette (SSC) 23.0
- Groupe de longueurs 8xD
- Identification plaquette étalon (MIID) IDI 230-SG
- Longueur hors tout (OAL) 271.1 mm
- Point Length (PL) 4.19 mm
- Longueur dépassement (LPR) 215.1 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Longueur attachement (LS) 56 mm
- Longueur utile (LU) 184 mm