DCM 210-168-25A-8D Forets à tétes interchangeables DCM. Profondeur de perçage 8 x D.

Réf.: 3201407
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CHAMDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3201407
EAN / GTIN 7291075170382
Réf. fabricant 3201407
Article hors catalogue L24040 53

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 21.0, Longueur hors tout (OAL) 252.2 mm, Longueur utile (LU) 168 mm

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 32 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 21.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 21 mm
  • Diamètre collerette (DF) 32 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 192.38 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 21.0
  • Groupe de longueurs 8xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) IDI 210-SG
  • Longueur hors tout (OAL) 252.2 mm
  • Point Length (PL) 3.82 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 196.2 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 56 mm
  • Longueur utile (LU) 168 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "CHAMDRILL" Afficher tout

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop