DR23.0-092-25.4-07-4D-N Forets à plaquettes carrées interchangeables avec arrosage central, profondeur de perçage 4xD

Réf.: 3201405
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série DR-TWIST
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3201405
EAN / GTIN 7291075204681
Réf. fabricant 3201405
Article hors catalogue L24150 329

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes ,Diamètre coupant (DC) 0.906″ ,Longueur hors tout (OAL) 7.49″ ,Longueur utile (LU) 3.63″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.906″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1.004″
  • Equivalent décimal: 0.906″
  • Diamètre collerette (DF): 1.26″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 4.463″
  • Groupe de longueurs: 4xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): SOMX 07
  • Longueur hors tout (OAL): 7.49″
  • Longueur dépassement (LPR): 4.49″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 3″
  • Longueur utile (LU): 3.63″

Produits adaptés

De la même série "DR-TWIST" Afficher tout