• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DR21.4-065-25.4-07-3D-N Forets à plaquettes carrées interchangeables avec arrosage central, profondeur de perçage 3xD

Réf.: 3201398
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série DR-TWIST
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3201398
EAN / GTIN 7291075203738
Réf. fabricant 3201398
Article hors catalogue L24150 76

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes ,Diamètre coupant (DC) 0.844″ ,Longueur hors tout (OAL) 6.4″ ,Longueur utile (LU) 2.53″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.844″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.972″
  • Equivalent décimal: 0.844″
  • Diamètre collerette (DF): 1.26″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 3-3/8″
  • Groupe de longueurs: 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): SOMX 070305-DT
  • Longueur hors tout (OAL): 6.4″
  • Longueur dépassement (LPR): 3.4″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 3″
  • Longueur utile (LU): 2.53″

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "DR-TWIST" Afficher tout