DR195-059-25-06-3D-N Forets à plaquettes carrées interchangeables avec arrosage central, profondeur de perçage 3xD

Réf.: 3201348
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série DR-TWIST
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3201348
EAN / GTIN 7291075203349
Réf. fabricant 3201348
Article hors catalogue L24150 162

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Diamètre coupant (DC) 19.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 134.5 mm, Longueur utile (LU) 58.5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 19.5 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 21 mm
  • Diamètre collerette (DF) 32 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 77.91 mm
  • Groupe de longueurs 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) SOMX 06
  • Longueur hors tout (OAL) 134.5 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 78.5 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 56 mm
  • Longueur utile (LU) 58.5 mm

Produits adaptés

De la même série "DR-TWIST" Afficher tout