DR15.1-060-19.05-05-4D-N Forets à plaquettes carrées interchangeables avec arrosage central, profondeur de perçage 4xD

Réf.: 3201334
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série DR-TWIST
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3201334
EAN / GTIN 7291075204575
Réf. fabricant 3201334
Article hors catalogue L24150 300

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes ,Diamètre coupant (DC) 0.594″ ,Longueur hors tout (OAL) 6.2″ ,Longueur utile (LU) 2.38″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.594″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.681″
  • Equivalent décimal: 0.594″
  • Diamètre collerette (DF): 1.102″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 3.182″
  • Groupe de longueurs: 4xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): SOMX 05
  • Longueur hors tout (OAL): 6.2″
  • Longueur dépassement (LPR): 3.2″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 3″
  • Longueur utile (LU): 2.38″

Produits adaptés

De la même série "DR-TWIST" Afficher tout