DR15.1-045-19.05-05-3D-N Forets à plaquettes carrées interchangeables avec arrosage central, profondeur de perçage 3xD

Réf.: 3201322
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série DR-TWIST
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3201322
EAN / GTIN 7291075203646
Réf. fabricant 3201322
Article hors catalogue L24150 293

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes ,Diamètre coupant (DC) 0.594″ ,Longueur hors tout (OAL) 5.6″ ,Longueur utile (LU) 1.78″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.594″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.681″
  • Equivalent décimal: 0.594″
  • Diamètre collerette (DF): 1.102″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 2.582″
  • Groupe de longueurs: 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): SOMX 050204-DT
  • Longueur hors tout (OAL): 5.6″
  • Longueur dépassement (LPR): 2.6″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 3″
  • Longueur utile (LU): 1.78″

Produits adaptés

De la même série "DR-TWIST" Afficher tout