DR165-033-20-05-2D-N Forets à plaquettes indexables carrées, avec arrosage intégré. Profondeur de perçage 2xD

Réf.: 3201306
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série DR-TWIST
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3201306
    EAN / GTIN 7291075184310
    Réf. fabricant 3201306
    Article hors catalogue L24150 138

    Description

    Description:

    Corps de forets à plaquettes, Diamètre coupant (DC) 16.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 101 mm, Longueur utile (LU) 33 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 16.5 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 18.1 mm
    • Diamètre collerette (DF) 25 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF) 50.5 mm
    • Groupe de longueurs 2xD
    • Identification plaquette étalon (MIID) SOMX 05
    • Longueur hors tout (OAL) 101 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 51 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Longueur attachement (LS) 50 mm
    • Longueur utile (LU) 33 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "DR-TWIST" Afficher tout