DR155-031-20-05-2D-N Forets à plaquettes indexables carrées, avec arrosage intégré. Profondeur de perçage 2xD

Réf.: 3201304
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série DR-TWIST
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3201304
EAN / GTIN 7291075184297
Réf. fabricant 3201304
Article hors catalogue L24150 137

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Diamètre coupant (DC) 15.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 99 mm, Longueur utile (LU) 31 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 15.5 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 17.6 mm
  • Diamètre collerette (DF) 25 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 48.53 mm
  • Groupe de longueurs 2xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) SOMX 05
  • Longueur hors tout (OAL) 99 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 49 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 50 mm
  • Longueur utile (LU) 31 mm

Produits adaptés

De la même série "DR-TWIST" Afficher tout