• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Corps de barre d’alésage 63/40-180 mm

Réf.: 320102 63/40-180
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Queue Ø / ØD A-dim. (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-3
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 63 mm
Longueur de col cote A 180 mm
⌀ D 40 mm
Support HSK-T
Norme de porte-outils ISO 12164-3
Arrosage interne oui
Type de produit Corps de base pour barres d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 320102 63/40-180
EAN / GTIN 2050001772886
Réf. fabricant HA6.WK1.040.180

Description

Exécution:

  • Pour un tournage efficace.
  • Pour usinage à gauche et à droite.

Utilisation:

Pour le montage de têtes de coupe interchangeables.

Remarque(s):

Têtes interchangeables adaptées, voir codes art. 264826264827.