• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DCT 099-027-15.87-7/16UNF Corps de foret avec têtes interchangeables, plaquettes de chanfreinage, arrosage interne et une tige plate. Utilisé pour les trous avant la bande de roulement.

Réf.: 3200990
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Référence article 3200990
EAN / GTIN 7291075167016
Réf. fabricant 3200990
Article hors catalogue L24040 378

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Diamètre coupant (DC) 0.39″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 9.0 ,Longueur hors tout (OAL) 3.79″ ,Longueur utile (LU) 1.49″

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 0.63″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.39″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.392″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.382″
  • Equivalent décimal: 0.39″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 9.0
  • Longueur hors tout (OAL): 3.79″
  • Point Length (PL): 0.07″
  • Longueur dépassement (LPR): 1.9″
  • Longueur attachement (LS): 1.89″
  • Longueur utile (LU): 1.49″