DCM 190-062-19B-3.5D Tête de perçage indexable DCM de type B (3). Profondeur de perçage 3,5 x D.

Réf.: 3200987
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série UNICHAMDRILL
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3200987
    EAN / GTIN 7291075158861
    Réf. fabricant 3200987
    Article hors catalogue L24040 549

    Description

    Description:

    Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 19 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 19.0, Longueur hors tout (OAL) 135.8 mm, Longueur utile (LU) 62.5 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 19 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 19.9 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCN) 19 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF) 78.34 mm
    • Code taille logement plaquette (SSC) 19.0
    • Groupe de longueurs 4xD
    • Identification plaquette étalon (MIID) IDI 190
    • Longueur hors tout (OAL) 135.8 mm
    • Point Length (PL) 3.46 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 81.8 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Longueur attachement (LS) 54 mm
    • Longueur utile (LU) 62.5 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "UNICHAMDRILL" Afficher tout