DCM 100-033-10B-3.5D Tête de perçage indexable DCM de type B (3). Profondeur de perçage 3,5 x D.

Réf.: 3200973
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série UNICHAMDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3200973
EAN / GTIN 7291075158724
Réf. fabricant 3200973
Article hors catalogue L24040 473

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 10.0, Longueur hors tout (OAL) 86 mm, Longueur utile (LU) 33 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 10.4 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 10 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 41.18 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 10.0
  • Groupe de longueurs 4xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) IDI 100
  • Longueur hors tout (OAL) 86 mm
  • Point Length (PL) 1.829 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 42.9 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 43 mm
  • Longueur utile (LU) 33 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "UNICHAMDRILL" Afficher tout