DCM 190-152-25.4A-8D Corps de forage avec têtes interchangeables, trous de refroidissement internes et une tige plate. Profondeur de perçage : 8xD

Réf.: 3200966
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série CHAMDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3200966
EAN / GTIN 7291075170085
Réf. fabricant 3200966
Article hors catalogue L24040 370

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Diamètre coupant (DC) 0.748″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 19.0 ,Longueur hors tout (OAL) 9.19″ ,Longueur utile (LU) 5.98″

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.26″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.748″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.783″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.748″
  • Equivalent décimal: 0.748″
  • Diamètre collerette (DF): 1.26″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 6.854″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 19.0
  • Groupe de longueurs: 8xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): IDI 190-SG
  • Longueur hors tout (OAL): 9.19″
  • Point Length (PL): 0.136″
  • Longueur dépassement (LPR): 6.99″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 2.2″
  • Longueur utile (LU): 5.98″

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "CHAMDRILL" Afficher tout