DCM 150-120-19.05A-8D Corps de forage avec têtes interchangeables, trous de refroidissement internes et une queue plate. Profondeur de perçage : 8xD

Réf.: 3200962
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série CHAMDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3200962
EAN / GTIN 7291075170047
Réf. fabricant 3200962
Article hors catalogue L24040 359

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Diamètre coupant (DC) 0.591″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 15.0 ,Longueur hors tout (OAL) 7.35″ ,Longueur utile (LU) 4.72″

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.98″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.591″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 5/8″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.591″
  • Equivalent décimal: 0.591″
  • Diamètre collerette (DF): 0.98″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 5.273″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 15.0
  • Groupe de longueurs: 8xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): IDI 150-SG
  • Longueur hors tout (OAL): 7.35″
  • Point Length (PL): 0.107″
  • Longueur dépassement (LPR): 5.38″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 1.97″
  • Longueur utile (LU): 4.72″

Produits adaptés

De la même série "CHAMDRILL" Afficher tout