DCM 130-104-16A-8D Forets à tétes interchangeables DCM. Profondeur de perçage 8 x D.

Réf.: 3200950
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CHAMDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3200950
EAN / GTIN 7291075170313
Réf. fabricant 3200950
Article hors catalogue L24040 590

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 13.0, Longueur hors tout (OAL) 169.5 mm, Longueur utile (LU) 104 mm

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 20 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 13.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 13 mm
  • Diamètre collerette (DF) 20 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 119.13 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 13.0
  • Groupe de longueurs 8xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) IDI 130-SG
  • Longueur hors tout (OAL) 169.5 mm
  • Point Length (PL) 2.37 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 121.5 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 48 mm
  • Longueur utile (LU) 104 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "CHAMDRILL" Afficher tout