Porte-outils pour barres d'alésage à gauche, HSK-T, ⌀ queue / dim. plaquette − Cote A: 63/12-140mm

Réf.: 320091 63/12-140
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette − Cote A (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme de porte-outils: ISO 12164-3
  • Innenkühlung: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 63 mm
Plattengröße 12
Support HSK-T
Einsatzart à gauche
Norme de porte-outils ISO 12164-3
Innenkühlung oui
Longueur de col cote A 140 mm
Longueur utile LN 114 mm
⌀ pré-perçage min. D1 min 50 mm
Distance axe-pointe f 27 mm
passende Wendeschneidplatte CN.. 1204..
Ersatzteil P01
Angle d'attaque κ 95 degré
Type de queue Cône HSK
Type de produit Porte-outils pour barres d’alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 320091 63/12-140
EAN / GTIN 2050001715043
Réf. fabricant HA6.PCD.LLC.140

Description

Remarque(s):

Commander séparément la buse HP adaptée 320001! Pour les pièces de rechange 320610320626, consulter notre catalogue de pièces de rechange.
Tirette PSC disponible sur demande.