DCM 230-069-25.4A-3D Corps de forage avec têtes interchangeables, trous de refroidissement internes et une queue plate. Profondeur de perçage : 3xD

Réf.: 3200686
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série CHAMDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3200686
EAN / GTIN 7291075101911
Réf. fabricant 3200686
Article hors catalogue L24040 328

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Diamètre coupant (DC) 0.906″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 23.0 ,Longueur hors tout (OAL) 6.12″ ,Longueur utile (LU) 2.71″

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.26″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.906″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.941″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.906″
  • Equivalent décimal: 0.906″
  • Diamètre collerette (DF): 1.26″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 3.755″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 23.0
  • Groupe de longueurs: 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): IDI 230-SG
  • Longueur hors tout (OAL): 6.12″
  • Point Length (PL): 0.165″
  • Longueur dépassement (LPR): 3.92″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 2.2″
  • Longueur utile (LU): 2.71″

Produits adaptés

De la même série "CHAMDRILL" Afficher tout