• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DCM 090-045-12.7A-5D Corps de forage avec têtes interchangeables, trous de refroidissement internes et une tige plate. Profondeur de perçage : 5xD

Réf.: 3200647
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série CHAMDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3200647
EAN / GTIN 7291075102130
Réf. fabricant 3200647
Article hors catalogue L24040 317

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/2″ ,Diamètre coupant (DC) 0.354″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 9.0 ,Longueur hors tout (OAL) 4.02″ ,Longueur utile (LU) 1.77″

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.63″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.354″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.37″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.354″
  • Equivalent décimal: 0.354″
  • Diamètre collerette (DF): 0.63″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 2.185″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 9.0
  • Groupe de longueurs: 5xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): IDI 090-SG
  • Longueur hors tout (OAL): 4.02″
  • Point Length (PL): 0.065″
  • Longueur dépassement (LPR): 2-1/4″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 1.77″
  • Longueur utile (LU): 1.77″

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "CHAMDRILL" Afficher tout