DCM 085-042-12.7A-5D Corps de forage avec têtes interchangeables, trous de refroidissement internes et une tige plate. Profondeur de perçage : 5xD

Réf.: 3200643
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série CHAMDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3200643
EAN / GTIN 7291075102123
Réf. fabricant 3200643
Article hors catalogue L24040 311

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/2″ ,Diamètre coupant (DC) 0.335″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 8.0 ,Longueur hors tout (OAL) 3.9″ ,Longueur utile (LU) 1.65″

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.63″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.335″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.35″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.335″
  • Equivalent décimal: 0.335″
  • Diamètre collerette (DF): 0.63″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 2.069″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 8.0
  • Groupe de longueurs: 5xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): IDI 085-SG
  • Longueur hors tout (OAL): 3.9″
  • Point Length (PL): 0.061″
  • Longueur dépassement (LPR): 2.13″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 1.77″
  • Longueur utile (LU): 1.65″

Produits adaptés

De la même série "CHAMDRILL" Afficher tout