• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DCM 180-090-25A-5D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and One Flat Shank. Drilling Depth: 5xD

Réf.: 3200584
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série CHAMDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3200584
EAN / GTIN 7291075101560
Réf. fabricant 3200584
Article hors catalogue L24040 1152

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Diamètre coupant (DC) 18 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 18.0, Longueur hors tout (OAL) 170.3 mm, Longueur utile (LU) 90 mm

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 32 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 18 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 18.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 18 mm
  • Diamètre collerette (DF) 32 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 111.02 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 18.0
  • Groupe de longueurs 5xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) IDI 180-SG
  • Longueur hors tout (OAL) 170.3 mm
  • Point Length (PL) 3.28 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 114.3 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 56 mm
  • Longueur utile (LU) 90 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "CHAMDRILL" Afficher tout