DCM 160-048-19.05A-3D Corps de forage avec têtes interchangeables, trous de refroidissement internes et une queue plate. Profondeur de perçage : 3xD

Réf.: 3200485
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série CHAMDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3200485
EAN / GTIN 7291075101768
Réf. fabricant 3200485
Article hors catalogue L24040 241

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Diamètre coupant (DC) 0.63″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 16.0 ,Longueur hors tout (OAL) 4.72″ ,Longueur utile (LU) 1.89″

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.98″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.63″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.665″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.63″
  • Equivalent décimal: 0.63″
  • Diamètre collerette (DF): 0.98″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 2.635″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 16.0
  • Groupe de longueurs: 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): IDI 160-SG
  • Longueur hors tout (OAL): 4.72″
  • Point Length (PL): 0.115″
  • Longueur dépassement (LPR): 2-3/4″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 1.97″
  • Longueur utile (LU): 1.89″

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "CHAMDRILL" Afficher tout