• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DCM 125-062-15.87A-5D Corps de forage avec têtes interchangeables, trous de refroidissement internes et une tige plate. Profondeur de perçage : 5xD

Réf.: 3200478
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série CHAMDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3200478
EAN / GTIN 7291075101980
Réf. fabricant 3200478
Article hors catalogue L24040 221

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Diamètre coupant (DC) 0.492″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 12.0 ,Longueur hors tout (OAL) 5.01″ ,Longueur utile (LU) 2.46″

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.492″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.508″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.492″
  • Equivalent décimal: 0.492″
  • Diamètre collerette (DF): 0.79″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 3.031″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 12.0
  • Groupe de longueurs: 5xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): IDI 125-SG
  • Longueur hors tout (OAL): 5.01″
  • Point Length (PL): 0.089″
  • Longueur dépassement (LPR): 3.12″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 1.89″
  • Longueur utile (LU): 2.46″

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "CHAMDRILL" Afficher tout