DCM 135-040-16A-3D Forets à têtes interchangeables dia. 12-16, profondeur de perçage = 3xD

Réf.: 3200471
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série CHAMDRILL
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3200471
    EAN / GTIN 7291075101232
    Réf. fabricant 3200471
    Article hors catalogue L24040 1075

    Description

    Description:

    Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Diamètre coupant (DC) 13.5 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 13.0, Longueur hors tout (OAL) 106.5 mm, Longueur utile (LU) 40 mm

    Caractéristique(s):

    • Body Diameter Reduced (BDRED) 20 mm
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 13.5 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 13.9 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCN) 13.5 mm
    • Diamètre collerette (DF) 20 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF) 56.04 mm
    • Code taille logement plaquette (SSC) 13.0
    • Groupe de longueurs 3xD
    • Identification plaquette étalon (MIID) IDI 135-SG
    • Longueur hors tout (OAL) 106.5 mm
    • Point Length (PL) 2.46 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 58.5 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Longueur attachement (LS) 48 mm
    • Longueur utile (LU) 40 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "CHAMDRILL" Afficher tout