• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DCM 140-042-15.87A-3D Corps de forage avec têtes interchangeables, trous de refroidissement internes et une queue plate. Profondeur de perçage : 3xD

Réf.: 3200455
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série CHAMDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3200455
EAN / GTIN 7291075101690
Réf. fabricant 3200455
Article hors catalogue L24040 195

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Diamètre coupant (DC) 0.551″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 14.0 ,Longueur hors tout (OAL) 4.3″ ,Longueur utile (LU) 1.65″

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.551″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.567″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.551″
  • Equivalent décimal: 0.551″
  • Diamètre collerette (DF): 0.79″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 2.31″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 14.0
  • Groupe de longueurs: 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): IDI 140-SG
  • Longueur hors tout (OAL): 4.3″
  • Point Length (PL): 0.1″
  • Longueur dépassement (LPR): 2.41″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 1.89″
  • Longueur utile (LU): 1.65″

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "CHAMDRILL" Afficher tout