• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-outils à levier à droite 63/16HP mm

Réf.: 320015 63/16HP
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-3
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 63 mm
Taille plaquette 16
Support HSK-T
Type d'utilisation droite
Norme de porte-outils ISO 12164-3
Arrosage interne oui
Longueur de col cote A 70 mm
⌀ pré-perçage min. D1 min 80 mm
Distance axe-pointe f 45 mm
Plaquette adaptée CN.. 1606..
Pièce de rechange P02
Type de queue Cône HSK
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 320015 63/16HP
EAN / GTIN 2050001772619
Réf. fabricant HA6.PCE.RLA.070-HP

Description

Remarque(s):

Commander séparément la buse HP adaptée 320001! Pour les pièces de rechange 320610320626, consulter notre catalogue de pièces de rechange.
Tirette PSC disponible sur demande.