• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-outils à levier à droite 63/12HP mm

Réf.: 320010 63/12HP
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-3
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 63 mm
Support HSK-T
Type d'utilisation droite
Norme de porte-outils ISO 12164-3
Arrosage interne oui
Longueur de col cote A 70 mm
⌀ pré-perçage min. D1 min 80 mm
Distance axe-pointe f 45 mm
Plaquette adaptée CC.. 1204..
Pièce de rechange S01
Type de queue Cône HSK
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 320010 63/12HP
EAN / GTIN 2050002004665
Réf. fabricant HA6.KCC.RLA.070-HP

Description

Remarque(s):

Commander séparément la buse HP adaptée 320001! Pour les pièces de rechange 320610320626, consulter notre catalogue de pièces de rechange.
Tirette PSC disponible sur demande.