MARTOR LAME GRAPHIQUE 32 , 10 par cassette

Réf.: 32.50
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
Type de produit Lame

Numéros d’identification et classifications

Référence article 32.50
EAN / GTIN 4002632904424
Réf. fabricant 32.50
Article hors catalogue L60170 269

Description

Description:

Les GRAFIKKLINGS NR. 32 by MARTOR est un lame de haute qualité en acier. Il est très tranchant et possède plusieurs arêtes de coupe qui peuvent être utilisées de différentes manières pour une durée de fonctionnement plus longue. Le lame mesure 51,5 mm de long, 5,7 mm de large et 0,63 mm d'épaisseur.

Les GRAFIKKLINGS NR. 32 est disponible sous la référence 32,50 dans le magasin pour 10 pièces. disponible. Vous pouvez utiliser le lame dans les couteaux MARTOR suivants : GRAFIX piccolo.
    Couper :
    Affûtage spécial
  • Facettes de lame :
    Caractéristiques de la lame 1 vitesse, 2 vitesses

    :
    lame utilisable 2 voies
  • Matériau de base :
    Acier

Caractéristique(s):

  • Matériau de base: Acier
  • Affûtage des lames: Affûtage spécial
  • Facettes de la lame: Affûtée sur 1 ou 2 faces
  • Arêtes de coupe: Lame utilisable sur 2 côtés

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop