Boîtier pour broche rapide TB

Réf.: 319991 TB
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ ext. D 25 mm
    ⌀ ext. D1 25,5 mm
    Longueur queue L1 10 mm
    L2 30 mm
    Type de produit Broches rapides

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 319991 TB
    EAN / GTIN 4045197911469
    Réf. fabricant 105592

    Description

    Exécution:

    Avec broche hautes vitesses à lubrification (10 – 60 bars), vitesses de rotation jusqu'à 75 000 tr/min.

    Utilisation:

    Augmentation de la vitesse d'avance et de coupe, utilisation notamment sur des outils de petit diamètre (⌀ de queue 3 – 6 mm). Convient pour le perçage, l'ébavurage et la gravure; utilisation limitée pour le fraisage.