• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Outil entraîné axial 40-32IKCIM

Réf.: 319903 40-32IKCIM
Remise
1106,00 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Support ER32
Taille VDI 40
Serrage d'outils ER32
b1 132 mm
x 79,1 mm
x2 16,2 mm
Refroidissement Interne
Pression maximale 70 bar
Type de produit Outils entraînés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319903 40-32IKCIM
EAN / GTIN 4062406241681
Réf. fabricant 319903 40-32IKCIM

Description

Exécution:

Pour utilisation sur tourelle revolver disque ou en étoile. Démultiplication 1:1. Version avec arrosage interne max. 25 bars.
Pour utilisation sur tous les tours CNC DMG Gildemeister CTX à tourelle revolver Sauter. Accouplement DIN 5480. Serrage dans les outils entraînés au moyen d'une pince de serrage ER à écrou extérieur ou d'un système à changement rapide VARIA VX sous licence EWS. Arrosage externe au moyen d'un conduit de lubrifiant, arrosage interne central par la broche, via l'outil. Vitesse de rotation maximale 8000 min-1.
Modèle IKC – Avec jeu de joints en céramique, pressions jusqu'à 70 bars, entièrement adapté au fonctionnement à sec.
Modèle IM – Avec écrou de serrage interne.

Avantage(s):

  • Conception à poids et géométrie optimisés.
  • Sécurité de processus grâce à des composants de haute qualité, longévité.
  • Transmission de couples élevés.
  • Contrôle intégral – chaque outil entraîné est soumis à un programme de rodage.
  • Arrosage interne: joint spécialement développé et breveté.

Utilisation:

Nombre maximal d’étapes d’usinage en une seule opération. En cas de manque de place (emplacements de serrage disponibles) dans la tourelle revolver.

Adapté(s) pour:

DMG Gildemeister CTX. En partie Emco, Hardinge, Monforts, Scherer, etc. avec DIN 5480.

Livraison:

Outil entraîné pour pince de serrage: avec écrou de serrage et clé à ergot. Outil entraîné VARIA VX: avec clé de serrage.

Accessoire(s):

Pièces adaptées Varia VX 319802319888, adaptateurs à changement rapide ER 319761319781, pinces de serrage ER 308941 – 309878, clés de serrage ER 309680309745.

Remarque(s):

  • Autres types d'entraînements (p. ex. DIN 5482), démultiplications, dimensions, BMT, etc. disponibles sur demande: www.hoffmann.ews-tools.com
  • Outils AI (arrosage interne), pas de fonctionnement à sec avec joint standard, filtrage du lubrifiant < 50 µm.
  • Recommandation : Utiliser la version VARIA VX avec un outil dynamométrique (max. 6 Nm).
  • Pour les opérations de fraisage difficiles, une variante avec roulements à billes coniques est recommandée sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier