Porte-outils transversal BMT Eco 40

Réf.: 319886 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

x 80 mm
L1 70 mm
L2 62 mm
b2 65 mm
h1 20 mm
h2 78 mm
Machines adéquates Mori NZ, Mori NT, CTX310-BMT
Type de produit Porte-outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319886 40
EAN / GTIN 4045197877383

Description

Exécution:

Porte-outils de haute précision adaptés aux machines, pour une utilisation flexible sur les machines à broche principale et à contre-broche. Surfaces de contact et fonctionnelle rectifiées. Plaque de pression à ressort pour un serrage uniforme des outils de tour. Adaptation parfaite aux tours correspondants. Avec gicleurs à bille protégés, jusqu’à 80 bars. Brunissage pour une meilleure protection anticorrosion.
Convient aux systèmes de lubrification efficaces tels que GARANT Eco ou autres. Convient aux porte-outils de tournage standard.

Utilisation:

Essentiellement pour le surfaçage et l’usinage intérieur.