Porte-forets à plaquettes VARIA VX4, VX4, ⌀ serrage D1: 14mm

Réf.: 319827 14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 14 mm
Support VX4
Longueur de col cote A 28 mm
⌀ ext. D 42 mm
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319827 14
EAN / GTIN 2050002077737

Description

Exécution:

VX − Serrage à trois points sans force transversale via la bague à segment intégrale. Résistance de couple jusqu’à 200 Nm via le polygone.

Avantage(s):

  • Changement rapide via un seul point de serrage, ce qui permet de changer d'outil sans risque de blessures.
  • Les outils de coupe préréglés se trouvent sur la machine.
  • Modèle compact − Coûts unitaires réduits.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec méplat d’entraînement.

Remarque(s):

Couple de serrage maximal pour VX3 et VX4 à 5,7 Nm, réalisable à l’aide de la clé dynamométrique adaptée 211750 réf. 5,7. Couple de serrage maximal pour V5 à 10 Nm. Lors du desserrage des douilles, ne pas tourner au-delà de la butée.
Modèle extra court sur demande. Nous recommandons EWS Clean et le kit de nettoyage pour le nettoyage du porte-outils Varia et des inserts de rechange.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Porte-forets à plaquettes VARIA VX4, VX4, ⌀ serrage D<sub>1</sub>: 14mm

Porte-forets à plaquettes VARIA VX4, VX4, ⌀ serrage D1: 14mm

Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
204,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
132,60 €
119,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
⌀ ext. D 42 mm 20 mm
⌀ serrage D1 14 mm 14 mm
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon Mandrins porte-fraises Weldon