• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-forets à plaquettes VARIA VX3 8 mm

Réf.: 319823 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 8 mm
Support VX3
Longueur de col cote A 17 mm
⌀ ext. D 25 mm
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319823 8
EAN / GTIN 2050001743626
Réf. fabricant 27.VX308WNL17

Description

Exécution:

VX − Serrage à trois points sans force transversale via la bague à segment intégrale. Résistance de couple jusqu’à 200 Nm via le polygone.

Avantage(s):

  • Changement rapide via un seul point de serrage, ce qui permet de changer d'outil sans risque de blessures.
  • Les outils de coupe préréglés se trouvent sur la machine.
  • Modèle compact − Coûts unitaires réduits.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec méplat d’entraînement.

Remarque(s):

Couple de serrage maximal pour VX3 et VX4 à 5,7 Nm, réalisable à l’aide de la clé dynamométrique adaptée 211750 réf. 5,7. Couple de serrage maximal pour V5 à 10 Nm. Lors du desserrage des douilles, ne pas tourner au-delà de la butée.
Modèle extra court sur demande. Nous recommandons EWS Clean et le kit de nettoyage pour le nettoyage du porte-outils Varia et des inserts de rechange.