• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

TAMPON DE BUTEE AVEC RESSORT VDI 40 mm

Réf.: 319777 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue D1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue D1 40 mm
⌀ D2 44 mm
⌀ D3 83 mm
Longueur L 78 mm
Code couleur queue VDI VDI 40
Type de produit Amortisseur de butée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319777 40
EAN / GTIN 4062406239817
Réf. fabricant 319777 40

Description

Utilisation:

Butée de barre robuste avec amortissement par ressort, rondelle de butée rectifiée. Compensation d'amortissement de max. 3 mm.
Variante VDI essentiellement pour tourelles revolver à plateau.