• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Adaptateur à changement rapide, fraise avec écrou extérieur ER 32 22 mm

Réf.: 319767 22
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ mandrin d1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Arrosage interne: oui
  • Précision de concentricité: ≤ 3

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Précision de concentricité ≤ 3
⌀ ext. D 49 mm
Longueur de col cote A 39 mm
Type de produit Adaptateur à changement rapide

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319767 22
EAN / GTIN 4062406328870
Réf. fabricant 319767 22

Description

Exécution:

  • Modèle en deux parties composé d’un corps de base et d’un écrou de serrage de précision.
  • En acier à outils de haute qualité, toutes les surfaces fonctionnelles trempées et remaniées.

Avantage(s):

Système à changement rapide extrêmement simple d’emploi pour outils entraînés. Préparer l’adaptateur à changement rapide avec l’outil et le mettre en place sur l’outil entraîné. L’écrou de serrage est monté sur roulements à billes.
Utilisations multiples:
  • Remplacement rapide et aisé de l’adaptateur sur l’outil entraîné utilisé.
  • Convient pour tous les outils entraînés de différents fabricants avec raccord pour pinces de serrage ER.

Utilisation:

Pour le perçage et le fraisage avec des outils entraînés à raccord pour pinces de serrage ER.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier