{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 16 mm | |
Longueur de col cote A | 19,5 mm | |
⌀ D2 | 41 mm | |
⌀ D3 | 32 mm | |
Long. utile L1 | 59 mm | |
Largeur B | 50 mm | |
Filetage M | M22×1 | |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique |
Référence article | 319751 16 | |
EAN / GTIN | 4062406254513 | |
Réf. fabricant | 319751 16 |