Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Pince de serrage hydraulique ER avec filetage extérieur ER32, ⌀d: 12mm

Réf.: 319747 12
Copier

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀d (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ d 12 mm
⌀ d2 50 mm
Longueur L 58,3 mm
Filetage M M40×1,5
Type de produit Pince de serrage

Identification et classification

Référence article 319747 12
Copier
EAN / GTIN 4062406244095
Copier
Réf. fabricant 319747 12
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Grande flexibilité, pour utilisation sur des porte-pinces statiques lors du tournage, mais aussi sur des outils entraînés. Excellentes caractéristiques de concentricité.
Pour outils entraînés avec filetage intérieur.

Avantage(s):

  • Caractéristiques d'amortissement idéales, pour un état de surface optimal de la pièce et une augmentation de la durée de vie.
  • Maniement simple et rapide.
  • Utilisation flexible de pinces intermédiaires.
  • Centrage parfait.

Utilisation:

Pour le perçage, l'alésage, le lamage et l'utilisation de barres d'alésage.