• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince de serrage hydraulique ER avec écrou de serrage ER25 16 mm

Réf.: 319742 16
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀d (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ d 16 mm
⌀ d2 46 mm
Longueur L 49 mm
Filetage M M32×1,5
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319742 16
EAN / GTIN 4062406244040
Réf. fabricant 319742 16

Description

Exécution:

Grande flexibilité, pour utilisation sur des porte-pinces statiques lors du tournage, mais aussi sur des outils entraînés. Excellentes caractéristiques de concentricité.
Pour outils entraînés avec filetage extérieur.

Avantage(s):

  • Caractéristiques d'amortissement idéales, pour un état de surface optimal de la pièce et une augmentation de la durée de vie.
  • Maniement simple et rapide.
  • Utilisation flexible de pinces intermédiaires.
  • Centrage parfait.

Utilisation:

Pour le perçage, l'alésage, le lamage et l'utilisation de barres d'alésage.