{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Queue ⌀ d1 | 30 mm | |
Compensation pression | 0,2 mm | |
Compensation extension | 1 mm | |
⌀ ext. mandrin D | 43 mm | |
Longueur col L | 46 mm | |
Code couleur queue VDI | VDI 30 | |
Type de produit | Mandrins de taraudage VDI |
Référence article | 319736 30 | |
EAN / GTIN | 4062406229702 | |
Réf. fabricant | 319736 30 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrin de taraudage à changement rapide synchrone M1 − M12 30 mm
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
222,00 €
97,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
253,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
289,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock
261,00 €
116,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur col L | 46 mm | 61,5 mm | 86 mm | 67 mm |
Code couleur queue VDI | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 |
⌀ ext. mandrin D | 43 mm | 38 mm | 54 mm | 60 mm |
Compensation pression | 0,2 mm | 7 mm | 12 mm | 0,2 mm |
Compensation extension | 1 mm | 7 mm | 12 mm | 1 mm |
Queue ⌀ d1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | |
Type de produit | Mandrins de taraudage VDI | Mandrins de taraudage VDI | Mandrins de taraudage VDI | Mandrins de taraudage VDI |