• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mandrins de perçage 1-16 mm

Réf.: 319715 1-16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
67 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de serrage (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de serrage 1 mm - 16 mm
Taille VDI VDI 30
⌀ ext. mandrin d1 50,5 mm
Longueur col l1 90 mm
Clé de serrage TX25
Code couleur queue VDI VDI 30
Type de produit Mandrins courts VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319715 1-16
EAN / GTIN 4045197932037
Réf. fabricant 319715 1-16

Description

Exécution:

  • Arrosage central par le trou d’indexage.
  • Pression maximale du liquide de refroidissement: 50 bars.
  • Type GARANT avec clé de serrage Torx® pour adhérence élevée.

Utilisation:

Sur tours CN et centres d’usinage.

Norme:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, page 2.