T490 FLN D050-06-22-R-13 90° Face Mills Carrying Tangentially Clamped Inserts with 4 Helical 13 mm Long Cutting Edges

Réf.: 3195768
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELITANG T490 LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3195768
EAN / GTIN 7291075240962
Réf. fabricant 3195768
Article hors catalogue L23980 78

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm, Nombre de dents (CICT) 6, Diamètre moyeu (DHUB) 47 mm, Longueur hors tout (OAL) 40 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 50 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 6
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 12.5 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 47 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Longueur hors tout (OAL) 40 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELITANG T490 LINE" Afficher tout

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop