HM90 FAL-D2.00-.75-16BR Face Mills Carrying HM90 APCR 1605 Inserts with Corner Radii Equal to or Larger Than 5 mm for Machining Aluminum

Réf.: 3195282
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série HELIALU
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3195282
    EAN / GTIN 7291075198775
    Réf. fabricant 3195282
    Article hors catalogue L23980 77

    Description

    Description:

    Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2″ ,Nombre de dents (CICT) 3 ,Diamètre moyeu (DHUB) 1.93″ ,Longueur hors tout (OAL) 1-3/4″

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style: A
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 2″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Nombre de dents (CICT): 3
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.61″
    • Diamètre moyeu (DHUB): 1.93″
    • Identification plaquette étalon (MIID): HM90 APCR 160502R-P
    • Longueur hors tout (OAL): 1-3/4″
    • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELIALU" Afficher tout